Beli traktor pertanian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  2. MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp809.900

    MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Frequency (Hz): 50
    • Insulation class: H
    • Phase: Single Phase
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Input Voltage (V) : 220
  3. Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.
    atribut:
    • Engine Capacity (cc): 223
    • Depth of Array (mm): 120-180
    • Width of Array (mm): 800-1200
  4. NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)
    Mulai

    Rp209.999.900

    NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)
    atribut:
    • Capacity: 3000kg
    • Type of Wheel: Polyurethane
    • Overall Height: 1270mm
    • Overall Length: 1300mm
    • Overall Width: 850mm
    • Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
    • Total Weight (with Battery): 550kg
    • Battery: 24/210V/ah
    • Charger: 24/30V/a
    • Driving Motor: AC1.5Kw
    • Driving Wheel: 215x75mm
    • Front Wheel: 150x60mm
  5. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  6. Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  7. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  8. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  9. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  10. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  11. Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp289.999.900

    Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Deskripsi:
    The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counter­balance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.
    atribut:
    • Power Source: Diesel
    • Lift Height (mm): 3000
Daftar Harga traktor pertanian Terbaru November 2026
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.999.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp809.900
Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp9.299.900
NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)Rp209.999.900
FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)Rp17.999.900
Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp1.299.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp12.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)